Prodotti /

Cod. Rexel
SX1150457
Cod. Produttore
1150457
Cod. EAN
8032887006136

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 500 VB
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per sistemi elettrici, realizzata in materiale resistente per garantire protezione e durata. Progettata per l'installazione su canaline o tubazioni, assicura una connessione sicura e ordinata degli impianti elettrici. La finitura è adatta a ambienti industriali e civili, offrendo affidabilità e facilità di montaggio. Ideale per la gestione e la protezione dei cavi elettrici in spazi con angoli a 90 gradi.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 90 gradi resistente per canaline e tubazioni impianti elettrici industriali e civili