Prodotti /

Cod. Rexel
SX1450409
Cod. Produttore
1450409
Cod. EAN
8032887030940

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 50 IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalina elettrica, realizzata in materiale resistente con finitura in colore bianco. Progettata per garantire una perfetta protezione e un facile collegamento nelle installazioni elettriche, assicura robustezza e durata nel tempo. Ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali, offre un'ottima compatibilità con sistemi di canalizzazione standard, facilitando la gestione ordinata dei cavi elettrici.

larghezza

600 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 45° per canalina elettrica bianca resistente uso residenziale e commerciale