Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750408
Cod. Produttore
1750408
Cod. EAN
8032887037284

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 600 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva saldata a 45 gradi di colore bianco, ideale per proteggere e rifinire le installazioni elettriche su canaline B 500. Realizzata con materiali resistenti e adatta per garantire una perfetta continuità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Design funzionale per un montaggio semplice e una lunga durata nel tempo.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva saldata 45° bianca per canaline elettriche B 500 resistente e funzionale