Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750401
Cod. Produttore
1750401
Cod. EAN
8032887037215

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 80 ZF
Descrizione del produttore: Copertura per curva saldato a 45 gradi in colore bianco, realizzata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici. Progettata per adattarsi a canaline di dimensioni 50 mm, assicura una protezione efficace dei cavi e facilita la gestione degli angoli negli impianti. Il materiale di alta qualità conferisce resistenza e durabilità nel tempo, mantenendo un aspetto pulito e professionale nelle installazioni elettriche.

larghezza

50 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva saldata 45° bianca per canaline 50 mm protezione cavi impianti elettrici