Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750407
Cod. Produttore
1750407
Cod. EAN
8032887037277

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 500 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi realizzata per applicazioni elettriche, progettata per garantire una protezione sicura e duratura delle installazioni. Il materiale resistente assicura un'elevata robustezza e affidabilità, mentre la finitura zincata conferisce una protezione ottimale contro la corrosione. Ideale per l'uso in ambienti industriali e civili, questo componente facilita l'installazione di tubazioni e cavi, offrendo una soluzione funzionale e di qualità per la gestione degli impianti elettrici.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva saldata 45° zincata B400 protezione impianti elettrici industriali e civili