Prodotti /

Cod. Rexel
SX1450407
Cod. Produttore
1450407
Cod. EAN
8032887030926

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 500 IX
Descrizione del produttore: Copertura curva saldata a 45 gradi in materiale isolante di colore bianco, progettata per proteggere e guidare i cavi elettrici in modo sicuro e ordinato. Adatta per installazioni che richiedono resistenza e affidabilità, garantisce una perfetta integrazione con sistemi elettrici, offrendo protezione contro polvere e danni meccanici. La sua forma curva facilita il passaggio dei cavi negli angoli, mantenendo l'estetica e la funzionalità degli impianti elettrici.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva saldata 45° isolante bianca protezione cavi elettrici impianti