Prodotti /

Cod. Rexel
SX1450059
Cod. Produttore
1450059
Cod. EAN
8032887030377

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 50 IX
Descrizione del produttore: S5 Copertura curva piazza 90 gradi B 600 IX, componente elettrico progettato per garantire una protezione affidabile nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti e finitura in colore IX, assicura durabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, ideale per applicazioni che richiedono una curva a 90 gradi con standard B 600.

larghezza

750 mm

lunghezza

750 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva 90 gradi B600 colore IX per installazioni elettriche S5