Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750051
Cod. Produttore
1750051
Cod. EAN
8032887036645

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 80 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica di larghezza 50 millimetri, realizzata in materiale resistente e progettata per garantire una protezione efficace e un'installazione semplice nei sistemi di distribuzione elettrica. Adatta per l'utilizzo in impianti elettrici civili e industriali, assicura durata e sicurezza nel passaggio dei cavi.

larghezza

200 mm

lunghezza

200 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva 90° per canalina elettrica 50 mm materiale resistente impianti civili industriali