Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750057
Cod. Produttore
1750057
Cod. EAN
8032887036706

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 500 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, realizzata in materiale resistente e adatta per installazioni di sistemi di gestione cavi. Progettata per garantire una protezione efficace e un passaggio ordinato dei cavi negli angoli, assicura durabilità e facilità di montaggio in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una soluzione affidabile per la deviazione dei cavi mantenendo l'integrità dell'impianto.

larghezza

550 mm

lunghezza

550 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva 90° canalina elettrica resistente per gestione cavi impianti elettrici