Prodotti /

Cod. Rexel
SX1450057
Cod. Produttore
1450057
Cod. EAN
8032887030353

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 500 IX
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 90 gradi in materiale isolante di colore bianco, ideale per installazioni elettriche a parete. Progettata per garantire sicurezza e facilità di montaggio, è adatta per l’utilizzo con tubi e canaline di dimensioni standard. La sua struttura robusta assicura protezione contro gli urti e resistenza nel tempo, facilitando la gestione dei cavi elettrici negli impianti civili e industriali.

larghezza

550 mm

lunghezza

550 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare 90° bianca isolante per impianti elettrici parete