Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750054
Cod. Produttore
1750054
Cod. EAN
8032887036676

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 90' B 200 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva angolare a 90 gradi per canalina elettrica, modello S5, colore bianco, con dimensione 150 mm. Realizzata in materiale resistente, garantisce protezione e finitura estetica per impianti elettrici, facilitando l'organizzazione e la sicurezza dei cavi in ambienti domestici e professionali.

larghezza

300 mm

lunghezza

300 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

orizzontale