Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750008
Cod. Produttore
1750008
Cod. EAN
8032887036621

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 600 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi in materiale resistente e di alta qualità, progettata per garantire una protezione efficace delle installazioni elettriche. Ideale per piegature precise e durature, assicura un montaggio semplice e sicuro, mantenendo l'integrità dei cavi. La finitura è studiata per resistere all'usura e agli agenti esterni, offrendo affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Compatibile con sistemi di canalizzazione standard, rappresenta una soluzione funzionale per la gestione ordinata dei cablaggi.

larghezza

557 mm

lunghezza

493 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Copertura curva 45° materiale resistente per protezione impianti elettrici SX1750008