Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750007
Cod. Produttore
1750007
Cod. EAN
8032887036614

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva pia. 45' B 500 ZF
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 45 gradi per impianti elettrici, progettata per garantire una connessione sicura e ordinata dei cavi. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, offre una protezione efficace contro polvere e umidità, ideale per installazioni in ambienti interni ed esterni. La sua forma curva facilita il passaggio dei cavi, riducendo lo stress meccanico e migliorando l'affidabilità dell'impianto elettrico. Adatta per applicazioni residenziali e industriali, assicura una gestione efficiente dei collegamenti elettrici.

larghezza

457 mm

lunghezza

422 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

orizzontale

Produttore

Scatola derivazione angolare 45° curva protezione polvere umidità impianti elettrici residenziali industriali