Prodotti /

Cod. Rexel
SX1050539
Cod. Produttore
1050539
Cod. EAN
8032887014704

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90'B100x100ZS
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalina portacavi con dimensioni 600x50 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per l'installazione di impianti elettrici, permette di gestire con efficienza il percorso dei cavi in modo ordinato e sicuro, adattandosi perfettamente a sistemi di canalizzazione di grandi dimensioni. La finitura zincata protegge da corrosione e usura, assicurando prestazioni affidabili in ambienti industriali e civili.

larghezza

600 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Curva 90° zincata per canalina portacavi 600x50 mm impianti elettrici industriali e civili