Prodotti /

Cod. Rexel
SX1050547
Cod. Produttore
1050547
Cod. EAN
8032887014773

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B 50X50ZS
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione curva a 90 gradi, modello B600x100ZS, progettata per l'installazione di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'uso in ambienti industriali e civili, garantisce protezione e sicurezza nelle connessioni elettriche. La forma curva consente una gestione ottimale dei cavi, facilitando il passaggio e la distribuzione dei conduttori. Ideale per applicazioni che richiedono soluzioni robuste e affidabili per la derivazione e l'organizzazione degli impianti elettrici.

larghezza

600 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Scatola derivazione curva 90° B600x100ZS per impianti elettrici industriali e civili