Prodotti /

Cod. Rexel
SX1050538
Cod. Produttore
1050538
Cod. EAN
8032887014698

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B600x50ZS
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalina portacavi S5, dimensioni 500x50 mm, realizzata in acciaio zincato. Progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, questa copertura curva assicura resistenza e durata nel tempo, facilitando la deviazione dei cavi senza compromettere la protezione. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre una soluzione pratica per la gestione efficiente dei cablaggi elettrici.

larghezza

500 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Curva 90° canalina portacavi S5 500x50 mm acciaio zincato per impianti elettrici