Prodotti /

Cod. Rexel
SX1450557
Cod. Produttore
1450557
Cod. EAN
8032887031473

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B500X80IX
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalina di dimensioni 400x80, realizzata in materiale resistente e adatta per applicazioni elettriche. Progettata per garantire un facile collegamento e una gestione ordinata dei cavi, questa curva assicura protezione e durata nel tempo, facilitando l'installazione in impianti elettrici professionali.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Curva 90° per canalina 400x80 resistente per impianti elettrici professionali