Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750545
Cod. Produttore
1750545
Cod. EAN
8032887037734

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90'B500x100ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi in acciaio zincato, ideale per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, offre una soluzione affidabile per la gestione degli impianti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione. Le dimensioni di 400x100 mm permettono un ampio passaggio per i cavi, assicurando sicurezza e ordine negli impianti.

larghezza

400 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° acciaio zincato 400x100 mm protezione cavi impianti elettrici