Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750554
Cod. Produttore
1750554
Cod. EAN
8032887037796

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B200X80ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi in materiale resistente, progettata per proteggere e guidare i cavi elettrici in modo sicuro e ordinato. Realizzata con dimensioni di 150x80 mm, garantisce un'installazione facile e una perfetta adattabilità agli impianti elettrici, assicurando protezione contro urti e usura. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dei cavi in curve a 90 gradi, contribuisce a mantenere l'integrità del sistema elettrico.

larghezza

150 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90 gradi 150x80 mm protezione cavi elettrici impianti sicurezza