Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750541
Cod. Produttore
1750541
Cod. EAN
8032887037697

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90'B150x100ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi in metallo zincato, ideale per la protezione e la deviazione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce sicurezza e facilità di installazione. Le dimensioni di 100x100 mm permettono un'ampia capacità di passaggio per i cavi, assicurando una gestione ordinata e protetta delle linee elettriche. Questa copertura è progettata per offrire un'efficace soluzione di canalizzazione in ambienti che richiedono robustezza e affidabilità.

larghezza

100 mm

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 90° metallo zincato 100x100 mm protezione cavi impianti industriali e civili