Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750551
Cod. Produttore
1750551
Cod. EAN
8032887037765

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B 80X80ZF
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 90 gradi, dimensioni 50x50 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per installazioni elettriche. Progettata per garantire una protezione efficace e facilitare la gestione dei cavi negli impianti elettrici, offre robustezza e affidabilità nelle connessioni. Il design compatto e funzionale permette un montaggio semplice e sicuro, ideale per applicazioni residenziali e commerciali.

larghezza

50 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Scatola derivazione angolare 90° 50x50 mm robusta per impianti elettrici residenziali e commerciali