Prodotti /

Cod. Rexel
SX1450509
Cod. Produttore
1450509
Cod. EAN
8032887031190

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45'B100x100IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalina elettrica, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione su canaline di dimensioni 600x80 mm. Progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche, facilita la gestione dei cavi negli angoli, mantenendo ordine e integrità del sistema. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili.

larghezza

600 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 45° per canalina elettrica 600x80 mm resistente e durevole