Prodotti /

Cod. Rexel
SX1050527
Cod. Produttore
1050527
Cod. EAN
8032887014636

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.90' B100x50ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalina elettrica, realizzata in lamiera zincata con finitura zincata a caldo per garantire resistenza alla corrosione. Progettata per adattarsi a canaline di dimensioni 600x100 mm, assicura una protezione efficace e una gestione ordinata dei cavi elettrici. La struttura robusta e il design funzionale facilitano l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione affidabile per la distribuzione e la protezione dei cavi in ambienti industriali e civili.

larghezza

600 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 45° lamiera zincata 600x100 mm per canalina elettrica industriale e civile