Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750508
Cod. Produttore
1750508
Cod. EAN
8032887037536

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B600X80ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi in acciaio zincato, dimensioni 500x80 mm, ideale per proteggere e guidare cavi elettrici in installazioni industriali e civili, garantendo resistenza e durabilità nel tempo.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 45° acciaio zincato 500x80 mm protezione cavi elettrici industriale e civile