Prodotti /

Cod. Rexel
SX1050488
Cod. Produttore
1050488
Cod. EAN
8032887014537

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B600x50ZS
Descrizione del produttore: S5 copertura curva di distribuzione a 45 gradi, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per l'installazione in impianti elettrici, assicura una protezione ottimale dei cavi e facilita la gestione degli angoli nelle canalizzazioni. La finitura zincata offre una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto ideale per ambienti industriali e civili. Dimensioni compatte e design funzionale ne permettono un montaggio semplice e sicuro, migliorando l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici.

cambio di direzione

verticale discendente

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

piegatura (angolo)

45°

adatto per canale portacavi

larghezza

500 mm