Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750507
Cod. Produttore
1750507
Cod. EAN
8032887037529

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B500X80ZF
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare a 45 gradi, modello SX1750507, ideale per installazioni elettriche che richiedono soluzioni compatte e versatili. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nelle connessioni elettriche. La forma curva facilita il passaggio dei cavi, offrendo una gestione ottimale degli impianti. Adatta per applicazioni in ambienti industriali e civili, questa scatola assicura una protezione efficace e un montaggio semplice.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Scatola derivazione angolare 45° curva B400x80mm per impianti elettrici industriali e civili