Prodotti /

Cod. Rexel
SX1450507
Cod. Produttore
1450507
Cod. EAN
8032887031176

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B500X80IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalina elettrica, realizzata in materiale resistente per garantire protezione e durata nel tempo. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi in angoli con inclinazione di 45 gradi, assicura un’installazione ordinata e sicura. Le dimensioni di 400x80 mm permettono un’adeguata capacità di contenimento, ideale per impianti elettrici di varie tipologie. Questo componente è essenziale per mantenere l’integrità dei cavi e migliorare l’estetica degli impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica e funzionale.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 45° per canalina elettrica 400x80 mm resistente e funzionale