Prodotti /

Cod. Rexel
SX1150524
Cod. Produttore
1150524
Cod. EAN
8032887007249

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45'B400x100VB
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi per canalina elettrica, dimensioni 300x100 mm, ideale per proteggere e organizzare i cavi in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza nelle installazioni. Adatta per applicazioni che richiedono una gestione ordinata e protetta dei cablaggi.

larghezza

300 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 45° 300x100 mm per canalina elettrica protezione cavi impianti elettrici