Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750521
Cod. Produttore
1750521
Cod. EAN
8032887037550

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45'B150x100ZF
Descrizione del produttore: Scopri la copertura curva a 45 gradi S5, progettata per garantire una protezione efficace e un'installazione sicura negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, questa copertura è ideale per adattarsi a curve con dimensioni di 100x100 mm, offrendo una soluzione affidabile per la gestione dei cavi e la protezione contro agenti esterni. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di montaggio, rendendola un componente essenziale per sistemi elettrici professionali.

larghezza

100 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Copertura curva 45° S5 100x100 mm protezione cavi impianti elettrici robusta