Prodotti /

Cod. Rexel
SX1750501
Cod. Produttore
1750501
Cod. EAN
8032887037468

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B 80X80ZF
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare con curva a 45 gradi, dimensioni 50x50 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione compatta e affidabile per la gestione dei cavi e delle connessioni, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali variabili.

larghezza

50 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale discendente

Produttore

Scatola derivazione angolare curva 45° 50x50 mm zincata per impianti elettrici