Prodotti /

Cod. Rexel
SX1061001
Cod. Produttore
1061001
Cod. EAN
8032887015367

Informazioni di prodotto

S5 Can.inc. IP40 m3- 100x50 ZS
Scatola incasso S5 con grado di protezione IP40, dimensioni 50x50 mm, realizzata in materiale resistente per garantire sicurezza e durata negli impianti elettrici. Progettata per un montaggio semplice e affidabile, è ideale per l'installazione di componenti elettrici in ambienti con esigenze standard di protezione. La struttura compatta e robusta assicura una protezione efficace contro polvere e contatti accidentali, rendendo questo prodotto una soluzione versatile per applicazioni elettriche residenziali e commerciali.

altezza

50 mm

larghezza

50 mm

lunghezza

3000 mm

foro per montaggio nel pavimento

con parte superiore

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro