Prodotti /

Cod. Rexel
SX1061205
Cod. Produttore
1061205
Cod. EAN
8032887055158

Informazioni di prodotto

S5 Can.inc. IP40 m3- 400x80 ZS
Descrizione del produttore: Scatola incasso S5 con grado di protezione IP40, dimensioni 300x80 mm, realizzata in materiale ZS resistente e adatta per l'installazione di componenti elettrici. Progettata per garantire sicurezza e protezione contro polvere e contatti accidentali, ideale per applicazioni in ambienti interni.

altezza

80 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

con parte superiore

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola incasso S5 IP40 300x80 mm materiale ZS per installazioni elettriche interne