Prodotti /

Cod. Rexel
SX1061401
Cod. Produttore
1061401
Cod. EAN
8032887046309

Informazioni di prodotto

S5 Can.inc.IP40 m3- 150x100 ZS
Descrizione del produttore: Scatola incasso in metallo con grado di protezione IP40, dimensioni 100x100 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza. Progettata per garantire una protezione efficace contro l’ingresso di corpi solidi e polvere, assicurando al contempo facilità di montaggio e resistenza nel tempo. Adatta per applicazioni in ambienti interni dove è necessario un contenitore affidabile per componenti elettrici.

altezza

100 mm

larghezza

100 mm

lunghezza

3000 mm

con parte superiore

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola incasso metallo IP40 100x100 mm per installazioni elettriche interne robuste