Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2986620000
Cod. Produttore
2986620000
Cod. EAN
4099986851962

Informazioni di prodotto

Morsettiera progettata per garantire un collegamento sicuro e duraturo tra conduttori.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Materiali resistenti per una lunga durata operativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e affidabile
  • Massima conduttività per un’efficienza energetica ottimale
  • Riduzione dei rischi di malfunzionamenti elettrici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

3,5 mm

altezza

67,5 mm

profondità

33,5 mm

tensione nominale

500 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

17,5 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,34 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,34 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 1,5 mm²

Serie

SERIE S