Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2902380000
Cod. Produttore
2902380000
Cod. EAN
4099986004795

Informazioni di prodotto

Morsettiera progettata per garantire un collegamento sicuro e duraturo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura a livelli multipli
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Ingombro minimo per un montaggio compatto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Contatto permanente e affidabile
  • Massima conduttività con rame stagno rivestito
  • Durata garantita grazie all’acciaio temprato resistente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

95 mm

profondità

52 mm

tensione nominale

800 V

piastra di chiusura necessaria

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

22 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,34 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,34 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,34 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,34 ... 2,5 mm²

Serie

SERIE S