Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1727870000
Cod. Produttore
1727870000
Cod. EAN
4032248039388

Informazioni di prodotto

S2L 3.50/14/90G 3.5SN OR BX

Documentazione tecnica

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

da circuito stampato a cavo

esecuzione del contatto

spina

numero di contatti a innesto

14

numero di serie di contatti a innesto

2

dimensione modulare dei contatti

3.5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3.5 mm

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

corrente nominale In

10 A

tensione di dimensionamento

250 V

tensione impulsiva nominale

2.5 kV

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3.5 mm

colore della scatola

arancione

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

temperatura d’esercizio

-50 °C 100 °C

tipo di fissaggio

saldare

tipo di imballaggio

cartone

numero di poli

14

Serie

OMNIMATE_Signal___Serie_B2L_S2L_3_50___2_file

Produttore

Connettore elettrico OMNIMATE Signal 14 poli doppia fila 90° passo 3.5 mm per circuiti stampati industriali