Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1729470000
Cod. Produttore
1729470000
Cod. EAN
4032248040896

Informazioni di prodotto

Il connettore S2L 3.50/14/180F garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Collegamento innestabile semplice e intuitivo
  • Risparmio di tempo grazie alla tecnologia innovativa
  • Montaggio sicuro sul circuito stampato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità della connessione elettrica
  • Maggiore efficienza energetica grazie a contatti stabili
  • Minore necessità di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

125 V

numero di poli

14

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento THR

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

2

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

esecuzione del connettore

Connettore fissato

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

9 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie B2L S2L 3 50 / 2 file