Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2935630000
Cod. Produttore
2935630000
Cod. EAN
4099986686366

Informazioni di prodotto

Morsettiera S2C 6 PE: soluzioni efficienti per installazioni elettriche affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo.
  • Risparmio di tempo durante il montaggio.
  • Materiali resistenti per una lunga durata operativa.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata conduttività garantita dal rame con rivestimento in stagno.
  • Maggiore sicurezza grazie all’acciaio temprato che sopporta sollecitazioni meccaniche.
  • Affidabilità nella protezione delle masse elettriche.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

8,1 mm

altezza

66,5 mm

profondità

45,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 6 mm²

Serie

SERIE S