Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2874820000
Cod. Produttore
2874820000
Cod. EAN
4064675649854

Informazioni di prodotto

Morsettiera progettata per garantire connessioni sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Materiali resistenti per una lunga durata operativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e stabili
  • Massima conduttività per efficienza energetica
  • Riduzione dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

6,1 mm

altezza

62 mm

profondità

41,5 mm

tensione nominale

1000 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

32 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,75 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,75 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 4 mm²

Serie

SERIE S