Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2986570000
Cod. Produttore
2986570000
Cod. EAN
4099986851917

Informazioni di prodotto

Morsettiera S2C 1.5 PE offre una connessione sicura e affidabile per i conduttori di protezione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design ergonomico
  • Materiali resistenti che garantiscono durabilità nel tempo
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata conduttività per una protezione efficace
  • Materiali di alta qualità per sicurezza e affidabilità
  • Risparmio energetico derivante da connessioni ottimali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

3,5 mm

altezza

55 mm

profondità

33,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,34 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,34 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 1,5 mm²

Serie

SERIE S