Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS204CLC10
Cod. Produttore
S204CLC10
Cod. EAN
4053546044379

Informazioni di prodotto

S204CL-C10 INTERR. AUTOMATICO 4P2M 4,5KA
S204CL-C10 Miniature Circuit Breaker C-char.,4.5kA, 10A, 4P 2M

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

3

numero di poli protetti

4

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

415 V

tensione di isolamento nominale Ui

500

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

dispositivi supplementari possibili

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

35.6 mm

grado di protezione (IP)

IP20

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

Produttore

ABB

Interruttore automatico magnetotermico 4 poli 2 moduli 10A 4,5kA S204CL-C10