Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS202MZ2UC
Cod. Produttore
S202MZ2UC
Cod. EAN
4013614433368

Informazioni di prodotto

S202MUC Z 2 INTERRUTTORE AUTOM CA-CC 2P
The miniature circuit breaker S 200 M UC extends the established ABB System pro M compact® product range with an MCB for DC and AC applications. The S 200 M UC impresses with its performance range and the accordingly large amount of approvals. Its high inbuilt short circuit breaking capacity across the entire model line, its flexible AC and DC application and its approval and compliance in accordance with all major international and local standards make it truly unique. All current System pro M compact® accessories can be combined easily with the new model line. Whether warehousing or project engineering, planning, installing or maintaining your equipment, the S 200 M UC is a simple and flexible solution.

dispositivi supplementari possibili

caratteristica di intervento

Z

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

profondità di incasso

69 mm

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

numero di poli (totale)

2

categoria di sovratensione

3

corrente di dimensionamento

2 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

frequenza

50 Hz

tipo di tensione

AC/DC

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

400 V

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

tensione di isolamento nominale Ui

440

grado di protezione (IP)

IP20