Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS202CMC4
Cod. Produttore
S202CMC4
Cod. EAN
4053546039238

Informazioni di prodotto

S202CM-C4 INTERR. AUTOMATICO 2P1M 10KA
Interruttore automatico bipolare con potere di interruzione di 1 kA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Dotato di un meccanismo di apertura rapido e sicuro, assicura la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. La configurazione a 2 poli e 1 modulo lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo facilità di installazione e compatibilità con sistemi standard. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata nel tempo e sicurezza operativa.

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

corrente di dimensionamento

4 A

tensione di dimensionamento

240 V

tensione di isolamento nominale Ui

500

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

dispositivi supplementari possibili

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

17.8 mm

grado di protezione (IP)

IP20

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

Produttore

ABB

S202CM-C4 INTERR. AUTOMATICO 2P1M 1