Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS202CMC25
Cod. Produttore
S202CMC25
Cod. EAN
4053546039290

Informazioni di prodotto

S202CM-C25 INTERR. AUTOMATICO 2P1M 10KA
Interruttore automatico bipolare con potere di interruzione di 25A, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo è caratterizzato da un meccanismo affidabile e una struttura compatta che facilita l’installazione in quadri elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura sicurezza e durata nel tempo, offrendo una soluzione ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua configurazione a due poli con un modulo consente un controllo preciso e sicuro del circuito elettrico, contribuendo a mantenere l’efficienza e la protezione dell’impianto.

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

240 V

tensione di isolamento nominale Ui

500

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

dispositivi supplementari possibili

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

17.8 mm

grado di protezione (IP)

IP20

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

Produttore

ABB

S202CM-C25 INTERR. AUTOMATICO 2P1M