Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS202CLC40
Cod. Produttore
S202CLC40
Cod. EAN
4053546044133

Informazioni di prodotto

S202CL-C40 INTERR. AUTOMATICO 2P1M 4,5KA
S202CL-C40 Miniature Circuit Breaker C-char.,4.5kA, 40A, 2P 1M

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

corrente di dimensionamento

40 A

tensione di dimensionamento

415 V

tensione di isolamento nominale Ui

500

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

dispositivi supplementari possibili

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

17.8 mm

grado di protezione (IP)

IP20

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1