Prodotti /

Cod. Rexel
SX1670201
Cod. Produttore
1670201
Cod. EAN
8032887045739

Informazioni di prodotto

S2 Gaffa di sospens.K109/50 IX
Descrizione del produttore: La staffa a soffitto modello S2 K6 IX è un componente essenziale per l'installazione di impianti elettrici, progettata per garantire robustezza e affidabilità nel fissaggio di apparecchiature. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni professionali in ambienti interni. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e mantenere la stabilità degli elementi installati, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza dell'impianto elettrico.

lunghezza

60 mm

larghezza

30 mm

altezza

60 mm

esecuzione

albero del pendolo

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Staffa a soffitto S2 K6 IX robusta per installazioni elettriche interne professionali