Prodotti /

Cod. Rexel
SX1641008
Cod. Produttore
1641008
Cod. EAN
8032887059323

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 100x35 ZF
Descrizione del produttore: La passerella filo S2 con dimensioni 600x55 mm è un componente essenziale per l'organizzazione e il supporto dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti e progettata per garantire stabilità e sicurezza, questa passerella facilita la gestione ordinata degli impianti elettrici, assicurando un passaggio protetto dei fili. La sua struttura è pensata per un'installazione semplice e duratura, ideale per ambienti industriali e civili dove è richiesta efficienza e affidabilità nel cablaggio.

altezza

55 mm

larghezza

600 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Passerella filo S2 600x55 mm supporto cavi elettrici installazione industriale e civile