Prodotti /

Cod. Rexel
SX1641057
Cod. Produttore
1641057
Cod. EAN
8032887059514

Informazioni di prodotto

Giunto rinforzo grigliata ZF
Descrizione del produttore: La passerella filo S2 con dimensioni 600x105 mm è un componente essenziale per l'installazione e il supporto di impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e finitura zincata, garantisce durabilità e protezione contro la corrosione. La sua struttura è progettata per facilitare il passaggio ordinato dei cavi elettrici, assicurando sicurezza e organizzazione negli impianti. Adatta per applicazioni in ambienti industriali e civili, questa passerella offre una soluzione affidabile per la gestione efficiente dei cablaggi elettrici.

altezza

105 mm

larghezza

600 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Passerella filo S2 600x105 mm zincata supporto cablaggi elettrici industriale civile