Prodotti /

Cod. Rexel
SX1611057
Cod. Produttore
1611057
Cod. EAN
8032887058968

Informazioni di prodotto

CURVA PIANA 90g 100X55 ZE
La passerella filo S2 misura 600x105 mm ed è progettata per garantire un'installazione elettrica sicura e ordinata. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Ideale per il passaggio e il supporto di cavi elettrici, facilita l'organizzazione degli impianti mantenendo un aspetto pulito e funzionale. La sua struttura robusta è adatta a diverse applicazioni elettriche, offrendo una soluzione pratica e efficiente per la gestione dei cablaggi.

altezza

105 mm

larghezza

600 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

Produttore

Passerella filo S2 600x105 mm supporto cavi elettrici installazioni sicure