Prodotti /

Cod. Rexel
SX1641006
Cod. Produttore
1641006
Cod. EAN
8032887059309

Informazioni di prodotto

S2 Passerella filo 50x55 ZF
Descrizione del produttore: La passerella filo S2 misura 500x55 mm ed è realizzata in materiale ZF, garantendo robustezza e affidabilità per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per supportare e organizzare cavi elettrici, assicura una gestione ordinata e sicura degli stessi, facilitando manutenzione e interventi. La struttura resistente e le dimensioni compatte la rendono ideale per ambienti industriali e civili, offrendo una soluzione efficiente per il cablaggio elettrico.

altezza

55 mm

larghezza

500 mm

lunghezza

3000 mm

forma del profilo

forma a U

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Passerella filo S2 500x55 mm materiale ZF per impianti elettrici industriali e civili